Riferimenti

F.P. Milano:LRC123
Rubix:160000000418864
2985 LRC 123

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno22,5 mm
Altezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2985 LRC 123


TENUTA STELO D.E. Modello:LRC Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:22.20 mm IDR - 22.50 mm PNE Altezza Sede:3.00 mm Materiale:PTFE/carbone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno22,5 mm
Altezza3 mm
Materialeptfe/carbone
Esecuzionelrc
  • Disponibile: spedito entro 24 ore