25A158P5-GUARN.PU LABBRO-34X26X4,5 H.SEDE M4 3426

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M4 3426
Rubix:999190900034334
25A158P5-GUARN.PU LABBRO-34X26X4,5 H.SEDE M4 3426

Riepilogo info tecniche

Diametro interno26 mm
Diametro esterno34 mm
Altezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A158P5-GUARN.PU LABBRO-34X26X4,5 H.SEDE M4 3426


TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:26.00 mm Diametro Esterno:34.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno26 mm
Diametro esterno34 mm
Altezza4,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem4
36,51 IVA esclusa
/ 20 Unità
44,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione