2ERSD577-GUARNIZIONE RSD 0750 0850 070 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:2ERSD577
Rubix:999190900040719

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSD577-GUARNIZIONE RSD 0750 0850 070 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,76 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 47,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione