25B329P0-GUARN.PU LABBRO-85X75X8 H.SEDE CSC 8575

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 8575
Rubix:999190900035480
25B329P0-GUARN.PU LABBRO-85X75X8 H.SEDE CSC 8575

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B329P0-GUARN.PU LABBRO-85X75X8 H.SEDE CSC 8575


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
35,84 IVA esclusa
/ 10 Unità
43,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore