GUA 02.165 D.165X180,80X7,35/7,45 8675-440 01.GUA02.165000
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GUA02.165000
Rubix:999220805051455


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 165 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180,8 mm |
| Altezza | 7,45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUA 02.165 D.165X180,80X7,35/7,45 8675-440 01.GUA02.165000
TENUTA STELO D.E. Modello:GUARING Diametro Interno:165.00 mm Diametro Esterno:180.80 mm Altezza Sede:7.45 mm Materiale:PTFE caricato vetro - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 165 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180,8 mm |
| Altezza | 7,45 mm |
| Materiale | ptfe caricato vetro - nbr |
| Esecuzione | guaring |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione