11F054Y0-TEN.STELO D.EST: 69,85 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 225
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 57,15
Rubix:999190900022597


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 57,15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,85 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F054Y0-TEN.STELO D.EST: 69,85 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 225
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:57.15 mm Diametro Esterno:69.85 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 57,15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,85 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,48 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 168,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione