Riferimenti
Net Seals:TSE719669
Rubix:999220805114180


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 182,7 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 719669 D.170X182,70X9,2/10 01.TSE00.219900
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:182.70 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 182,7 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione