GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 255196/NEI 50 MM X 65 MM X 11 MM RUM5E0500-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM5E0500-N8CO
Rubix:999190900047721
Produttore:RUM5E0500-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 255196/NEI 50 MM X 65 MM X 11 MM RUM5E0500-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore