25B120P0-GUARN.PU LABBRO-36X24X10 H.SEDE CSC 3624
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 3624
Rubix:999190900035298


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B120P0-GUARN.PU LABBRO-36X24X10 H.SEDE CSC 3624
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:36.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,51 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 44,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione