K37-120/2 D.120X135X11,50/12,50 01.K3700.12013512
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.K3700.12013512
Rubix:999220805057900


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : K37-120/2 D.120X135X11,50/12,50 01.K3700.12013512
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione