TSE 314275/1 D.070X080X7,3/8 01.TSE00.210800
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TSE00.210800
Rubix:999220805114018

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : TSE 314275/1 D.070X080X7,3/8 01.TSE00.210800
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore