25B282P0-GUARN.PU LABBRO-75X60X12 H.SEDE CSC 7560

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 7560
Rubix:999190900035438
25B282P0-GUARN.PU LABBRO-75X60X12 H.SEDE CSC 7560

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B282P0-GUARN.PU LABBRO-75X60X12 H.SEDE CSC 7560


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
3,48 IVA esclusa
/ Unità
4,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore