GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 210 MM X 230,5 MM X 8,1 MM RSK402100-T46N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK402100-T46N
Rubix:999190800004897

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 210 MM X 230,5 MM X 8,1 MM RSK402100-T46N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:210.00 mm Diametro Esterno:230.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON T46 - NBR Codice Produttore:RSK402100-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione