Riferimenti
Artic Seals:RPS 1100 1300 150 C0
Rubix:999190900039788


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS592-GUARNIZIONE RPS 1100 1300 150 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,74 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 38,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore