GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 263216(1+3+1) 55 MM X 67 MM X 25 MM RCH000550-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH000550-N0O0C
Rubix:160000000419955

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 67 mm |
| Altezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 263216(1+3+1) 55 MM X 67 MM X 25 MM RCH000550-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:67.00 mm Altezza Sede:25.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 67 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione