Riferimenti
Net Seals:TTI030038070/2
Rubix:999220805114863


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 030-38/2 D.030X038X6/7 01.TTI00.157010
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione