25A770P5-GUARN.PU LABBRO-220X190X24 H.SEDE MAD 220190
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 220190
Rubix:999190900034917


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A770P5-GUARN.PU LABBRO-220X190X24 H.SEDE MAD 220190
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:220.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione