25B003P0-GUARN.PU LABBRO-9X3X5 H.SEDE CSC 93

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 93
Rubix:999190900035186
25B003P0-GUARN.PU LABBRO-9X3X5 H.SEDE CSC 93

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3 mm
Diametro esterno9 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B003P0-GUARN.PU LABBRO-9X3X5 H.SEDE CSC 93


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:3.00 mm Diametro Esterno:9.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno3 mm
Diametro esterno9 mm
Altezza5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
1,05 IVA esclusa
/ Unità
1,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore