25A292P5-GUARN.PU LABBRO-52X40X6,5 H.SEDE M6 5240

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M605240
Rubix:999190900034462
Produttore:25A292P5
25A292P5-GUARN.PU LABBRO-52X40X6,5 H.SEDE M6 5240

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A292P5-GUARN.PU LABBRO-52X40X6,5 H.SEDE M6 5240


TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem6
2,40 IVA esclusa
/ Unità
2,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore