25A501P5-GUARN.PU LABBRO-92X80X10 H.SEDE MAD 9280
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD09280
Rubix:999190900034650
Produttore:MD09280


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A501P5-GUARN.PU LABBRO-92X80X10 H.SEDE MAD 9280
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:92.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore