Riferimenti
Gapi:GU412337
Rubix:999190900045930


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85,73 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 104,77 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D058Y0-GUARNIZIONE 104,77X85,73 U 412337
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:85.73 mm Diametro Esterno:104.77 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85,73 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 104,77 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,94 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 173,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione