Riferimenti
Net Seals:TSE322275/1
Rubix:999220805114020


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 322275/1 D.070X082X8,6/9,6 01.TSE00.210900
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:82.00 mm Altezza Sede:9.60 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione