GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 188141/NEI 36 MM X 48 MM X 9,5 MM RUM3E0360-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:B018814A
Rubix:999190900047686
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 188141/NEI 36 MM X 48 MM X 9,5 MM RUM3E0360-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione