Riferimenti
Artic Seals:RPS 0530 0630 065 C0
Rubix:999190900039715


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS385-GUARNIZIONE RPS 0530 0630 065 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:53.00 mm Diametro Esterno:63.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,68 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 38,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione