25A685P5-GUARN.PU LABBRO-160X145X12 H.SEDE MAD 160145
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD160145
Rubix:999190900034832
Produttore:MD160145


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A685P5-GUARN.PU LABBRO-160X145X12 H.SEDE MAD 160145
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:145.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore