25B669P0-GUARN.PU LABBRO-210X180X24 H.SEDE CSC 210180
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 210180
Rubix:999190900035776


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B669P0-GUARN.PU LABBRO-210X180X24 H.SEDE CSC 210180
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:210.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione