TTS 810/1/AI D.150X170X13,5/14,50 01.TTS00.8101AI
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TTS00.8101AI
Rubix:999220805116026


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 810/1/AI D.150X170X13,5/14,50 01.TTS00.8101AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione