GUA 02.110 D.110X122,50X5,40/5,50 6450-349 01.GUA02.110000
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GUA02.110000
Rubix:999220805051443


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122,5 mm |
| Altezza | 7,45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUA 02.110 D.110X122,50X5,40/5,50 6450-349 01.GUA02.110000
TENUTA STELO D.E. Modello:GUARING Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:122.50 mm Altezza Sede:7.45 mm Materiale:PTFE caricato vetro - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122,5 mm |
| Altezza | 7,45 mm |
| Materiale | ptfe caricato vetro - nbr |
| Esecuzione | guaring |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione