25A951P5-GUARN.PU LABBRO-430X410X16 H.SEDE MAD 430410
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 430410
Rubix:999190900035097

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 410 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 430 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 25A951P5-GUARN.PU LABBRO-430X410X16 H.SEDE MAD 430410
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 410 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 430 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione