Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.207200
Rubix:999220805113950


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 236188 D.048X060X6,3/7 01.TSE00.207200
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:48.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione