25B192P0-GUARN.PU LABBRO-52X44X6,5 H.SEDE CSC 5244
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC05244
Rubix:999190900035364
Produttore:25B192P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B192P0-GUARN.PU LABBRO-52X44X6,5 H.SEDE CSC 5244
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:44.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,57 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 49,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore