Riferimenti
Gapi:GU112068
Rubix:999190900045887


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,58 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D014Y0-GUARNIZIONE 28,58X17,47 U 112068
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:17.27 mm Diametro Esterno:28.58 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,58 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,71 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 122,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione