2ERSA369-GUARNIZIONE RSA 0450 0580 090 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA 0450 0580 090 C0
Rubix:999190900039937
2ERSA369-GUARNIZIONE RSA 0450 0580 090 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno58 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA369-GUARNIZIONE RSA 0450 0580 090 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno58 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
€ 1,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore