Riferimenti
Gapi:11C078Y0
Rubix:999190900046405

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
Dettagli del prodotto : 11C078Y0-GUARNIZIONE (15X16,5) UM 12090
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,71 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 154,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore