40422342-GUARNIZIONE PER STELO T20 63X75X8,7 95 AU V142
Tazze a U
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40422342
Rubix:160000000444684
Produttore:40422342


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 8,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40422342-GUARNIZIONE PER STELO T20 63X75X8,7 95 AU V142
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 8,7 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
| Esecuzione | t20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione