Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.2160AI
Rubix:999220805114112


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 492433/AI D.110X125X11,2/12 01.TSE00.2160AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore