GT7 413334 D.105X085X41 01.GT700.704700

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:GT7413334
Rubix:999220805050999
GT7 413334 D.105X085X41 01.GT700.704700

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno105 mm
Altezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GT7 413334 D.105X085X41 01.GT700.704700


TENUTA STELO S.E. Modello:GT7 Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:41.00 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno105 mm
Altezza41 mm
Materialegoatela
Esecuzionegt7
33,91 IVA esclusa
/ Unità
41,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore