TTI 035-43/3 D.035X043X10/11 01.TTI00.159220
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TTI00.159220
Rubix:999220805114895

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : TTI 035-43/3 D.035X043X10/11 01.TTI00.159220
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione