25B527P0-GUARN.PU LABBRO-142X130X10 H.SEDE CSC 142130
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 142130
Rubix:999190900035643


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 142 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B527P0-GUARN.PU LABBRO-142X130X10 H.SEDE CSC 142130
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:142.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 142 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore