25A531P5-GUARN.PU LABBRO-100X85X13 H.SEDE MAD 10085/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD10085A
Rubix:999190900034678
Produttore:MD10085A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A531P5-GUARN.PU LABBRO-100X85X13 H.SEDE MAD 10085/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione