25B328P0-GUARN.PU LABBRO-85X73X10 H.SEDE CSC 8573
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 8573
Rubix:999190900035479


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 73 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B328P0-GUARN.PU LABBRO-85X73X10 H.SEDE CSC 8573
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:73.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 73 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,86 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 44,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione