2ERSB613-GUARNIZIONE RSB 1400 1600 150 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB14001600150C0
Rubix:999190900040353
Produttore:2ERSB613
2ERSB613-GUARNIZIONE RSB 1400 1600 150 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno160 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB613-GUARNIZIONE RSB 1400 1600 150 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Diametro esterno160 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
4,22 IVA esclusa
/ Unità
5,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore