25A424P5-GUARN.PU LABBRO-75X55X19 H.SEDE MAD 7555/2
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 7555/2
Rubix:999190900034581


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A424P5-GUARN.PU LABBRO-75X55X19 H.SEDE MAD 7555/2
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:19.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,77 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 94,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione