2ERSD547-GUARNIZIONE RSD 0700 0800 070 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD07000800070C0
Rubix:999190900040712
Produttore:2ERSD547
2ERSD547-GUARNIZIONE RSD 0700 0800 070 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD547-GUARNIZIONE RSD 0700 0800 070 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,85 IVA esclusa
/ Unità
2,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore