25B581P0-GUARN.PU LABBRO-160X152X6,5 H.SEDE CSC 160152
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC160152
Rubix:999190900035693
Produttore:25B581P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 152 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B581P0-GUARN.PU LABBRO-160X152X6,5 H.SEDE CSC 160152
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:152.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 152 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione