2ERSD643-GUARNIZIONE RSD 0900 1000 065 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD09001000065C0
Rubix:999190900040735
2ERSD643-GUARNIZIONE RSD 0900 1000 065 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD643-GUARNIZIONE RSD 0900 1000 065 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza7,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,99 IVA esclusa
/ Unità
2,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore