2ERPS010-GUARNIZIONE RPS 0050 0120 050 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:2ERPS010
Rubix:999190900039567
2ERPS010-GUARNIZIONE RPS 0050 0120 050 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno12 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERPS010-GUARNIZIONE RPS 0050 0120 050 C0


TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:5.00 mm Diametro Esterno:12.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5 mm
Diametro esterno12 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerps
34,50 IVA esclusa
/ 50 Unità
42,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore