25B104P0-GUARN.PU LABBRO-32X25,4X4,5 H.SEDE CSC 3225/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC03225A
Rubix:999190900035283
Produttore:25B104P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B104P0-GUARN.PU LABBRO-32X25,4X4,5 H.SEDE CSC 3225/1
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:25.40 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,11 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 37,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione