Riferimenti

F.P. Milano:LRC6400
Rubix:160000000418893
3011 LRC 6400

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno112,6 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3011 LRC 6400


TENUTA STELO D.E. Modello:LRC Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:112.10 mm IDR - 112.60 mm PNE Altezza Sede:6.00 mm Materiale:PTFE/carbone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno112,6 mm
Altezza6 mm
Materialeptfe/carbone
Esecuzionelrc
  • Disponibile: spedito entro 24 ore