GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 334275/NEI 70 MM X 85 MM X 12,5 MM RUM7E0700-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM7E0700-N8CO
Rubix:999190900047742
Produttore:RUM7E0700-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 334275/NEI 70 MM X 85 MM X 12,5 MM RUM7E0700-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore